Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane mennyezeti ventillátor szabályozó 400W GT65514 - 067088

MásolásMásolás
Legrand - Céliane mennyezeti ventillátor szabályozó 400W GT65514

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem

  • Terhelés fajtája - induktív teher

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Mellékállomás bemenetek - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060670887

Sonepar cikkszám

GT65514

Gyártói cikkszám

067088

Gyártói típuskód

Céliane 067088

Összeállítás:

alapelem

Terhelés fajtája:

induktív teher

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

modulhordozó

Mellékállomás bemenetek:

Nem

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Használható billentyűvel:

Nem

Fényérték memória:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Használható IR-gombbal:

Nem

Névleges ohmos terhelés:

40-400 W

Halogénmentes:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlő feszültség:

230-230 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság (IK):

IK02

Frekvencia:

50-60 Hz

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Céliane mennyezeti ventillátor szabályozó 400W