Legrand - Céliane micro USB dokkolós töltőaljzat burkolat, fehér SX069218 - 068210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - USB
Szín - fehér
Rögzítés módja - beakasztás (pattintós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970488510
Sonepar cikkszám
SX069218
Gyártói cikkszám
068210
Gyártói típuskód
Céliane 068210
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
USB
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
37 mm
Céliane micro USB dokkolós töltőaljzat burkolat, fehér