Legrand - Céliane mozgásérzékelős jelzőfény burkolat, fehér GT62961 - 068051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyrészes gomb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - időzítő kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060680510
Sonepar cikkszám
GT62961
Gyártói cikkszám
068051
Gyártói típuskód
Céliane 068051
Kivitel:
egyrészes gomb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
időzítő kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
14.2 mm