Legrand - Céliane mozgásérzékelős jelzőfény burkolat, titán GT71517 - 068351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyrészes gomb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - időzítő kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060683511
Sonepar cikkszám
GT71517
Gyártói cikkszám
068351
Gyártói típuskód
Céliane 068351
Kivitel:
egyrészes gomb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
időzítő kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
titán
RAL-szám (hasonló):
7006
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
14.2 mm