Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - Céliane mozgásérzékelős kapcsoló burkolat (067096), fehér SN055916 - 068296

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Céliane mozgásérzékelős kapcsoló burkolat (067096), fehér SN055916

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - időzítő kapcsoló

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060682965

Sonepar cikkszám

SN055916

Gyártói cikkszám

068296

Gyártói típuskód

Céliane 068296

Kivitel:

egyéb

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

időzítő kapcsoló

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Céliane mozgásérzékelős kapcsoló burkolat (067096), fehér