Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Céliane My Home 2 modulos jeladó olvasó, szürke IP20 SN055849 - 067508

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Céliane My Home 2 modulos jeladó olvasó, szürke IP20 SN055849

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biometrikus élesítés - Nem

  • Mechanikus élesítés - Nem

  • Éleskapcsoló berendezés - Igen

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060675080

Sonepar cikkszám

SN055849

Gyártói cikkszám

067508

Gyártói típuskód

067508

Biometrikus élesítés:

Nem

Mechanikus élesítés:

Nem

Éleskapcsoló berendezés:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Céliane My Home 2 modulos jeladó olvasó, szürke