Legrand - Céliane My Home 2 modulos süllyesztett, helyi erősítő SN055853 - 067555
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Távvezérléssel - Igen
Kivitel - erősítő végfok
Színuszos teljesítmény 8 Ohm-on - 2 W
A hangszórókimenetek száma - 2
Mikrofonbemenetek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060675554
Sonepar cikkszám
SN055853
Gyártói cikkszám
067555
Gyártói típuskód
Céliane 067555
Távvezérléssel:
Igen
Kivitel:
erősítő végfok
Színuszos teljesítmény 8 Ohm-on:
2 W
A hangszórókimenetek száma:
2
Mikrofonbemenetek száma:
0
Zenei teljesítmény 8 Ohm-on:
16 W
Analóg bemenetek száma:
1
Digitális bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
0
Szélesség:
44.6 mm
Magasság:
44.8 mm
Mélység:
36.5 mm
Szín:
egyéb
Céliane My Home 2 modulos süllyesztett, helyi erősítő