Legrand - Céliane My Home 4 scenáriós érintős vezérlő feketeüveg IP21 SN055831 - 067275
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Működtető pontok száma - 4
Szín - fekete
Busz-csatolással - Nem
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060672751
Sonepar cikkszám
SN055831
Gyártói cikkszám
067275
Gyártói típuskód
Céliane 067275
Busz-rendszer KNX:
Nem
Működtető pontok száma:
4
Szín:
fekete
Busz-csatolással:
Nem
Felület:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Felület kivitele:
matt
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Billentyűk száma:
2
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Anyag:
üveg
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9005
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Min. készülékdoboz mélység:
55 mm