Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane My Home 4 scenáriós érintős vezérlő feketeüveg IP21 SN055833 - 067295

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Céliane My Home 4 scenáriós érintős vezérlő  feketeüveg IP21 SN055833

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Működtető pontok száma - 4

  • Szín - fekete

  • Busz-csatolással - Nem

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060672959

Sonepar cikkszám

SN055833

Gyártói cikkszám

067295

Gyártói típuskód

Céliane 067295

Busz-rendszer KNX:

Nem

Működtető pontok száma:

4

Szín:

fekete

Busz-csatolással:

Nem

Felület:

egyéb

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Felület kivitele:

matt

Szobatermosztáttal:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Billentyűk száma:

2

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Anyag:

üveg

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

9005

Áttetsző:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP21

Min. készülékdoboz mélység:

55 mm

Céliane My Home 4 scenáriós érintős vezérlő feketeüveg