Legrand - Céliane My Home 4 scenáriós érintős vezérlő titánüveg IP21 SN055832 - 067294
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Működtető pontok száma - 4
Szín - titán
Busz-csatolással - Nem
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060672942
Sonepar cikkszám
SN055832
Gyártói cikkszám
067294
Gyártói típuskód
067294
Busz-rendszer KNX:
Nem
Működtető pontok száma:
4
Szín:
titán
Busz-csatolással:
Nem
Felület:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Felület kivitele:
matt
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Billentyűk száma:
2
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag:
üveg
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7006
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP21