Legrand - Céliane My Home akkumulátor 6V hőmérséklet szabályzóhoz GT77085 - 067518
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - Flat-Pack
Névleges feszültség - 7.2 V
Kapacitás - 160 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77085
Gyártói cikkszám
067518
Gyártói típuskód
Céliane 067518
Méretjelölés:
Flat-Pack
Névleges feszültség:
7.2 V
Kapacitás:
160 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
6
Kivitel:
nikkel-metál hidrid
Hosszúság:
31 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
32 mm
Szélesség:
10.6 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
-5-55 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Tömeg:
25 g
Céliane My Home akkumulátor 6V hőmérséklet szabályzóhoz