Legrand - Céliane My Home akkumulátor riasztó rendszerhez, 12V - 7Ah SN055574 - 040749
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - góliát
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 7000 mAh
IEC-jelölés - HR20
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060407490
Sonepar cikkszám
SN055574
Gyártói cikkszám
040749
Gyártói típuskód
Céliane 040749
Méretjelölés:
góliát
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
7000 mAh
IEC-jelölés:
HR20
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
1
Kivitel:
ólom
Hosszúság:
151 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
93 mm
Szélesség:
65 mm
Akkucsomag:
Nem
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
-5-60 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Tömeg:
2000 g
Céliane My Home akkumulátor riasztó rendszerhez, 12V - 7Ah