Legrand - Céliane My Home beltéri hangszóró IP20 SN056719 - 067515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - fém
Hangerő - 90 dB
Névleges feszültség - 27 V
Áram fajtája - DC
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060675158
Sonepar cikkszám
SN056719
Gyártói cikkszám
067515
Gyártói típuskód
067515
Ház anyaga:
fém
Hangerő:
90 dB
Névleges feszültség:
27 V
Áram fajtája:
DC
Védettség (IP):
IP20
Ház színe:
szürke
Áramfelvétel:
0.008 A
Céliane My Home beltéri hangszóró