Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - Céliane My Home érintős scenárió vez keret 10'', feketeüveg IP20 SN055974 - 069309

MásolásMásolás
Legrand - Céliane My Home érintős scenárió vez keret 10'', feketeüveg IP20 SN055974

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Kijelző - nincs

  • Touch-funkció - Nem

  • Kivitel - egyéb

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN055974

Gyártói cikkszám

069309

Gyártói típuskód

Céliane 069309

Busz-rendszer KNX:

Nem

Kijelző:

nincs

Touch-funkció:

Nem

Kivitel:

egyéb

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Szerelési mód:

falon kívüli

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Jelölési mező:

Nem

Anyag:

üveg

Szín:

fekete

RAL-szám (hasonló):

9005

Védettség (IP):

IP20

Céliane My Home érintős scenárió vez keret 10", feketeüveg