Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Céliane My Home hangszóró 12W, sülly 8ohm, kerek, fehér SN055835 - 067303

MásolásMásolás
Legrand - Céliane My Home hangszóró 12W, sülly 8ohm, kerek, fehér SN055835

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szín - titán

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Aktív rendszer - Nem

  • Névleges terhelhetőség - 6 W

  • Zeneterhelhetőség - 12 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060673031

Sonepar cikkszám

SN055835

Gyártói cikkszám

067303

Gyártói típuskód

067303

Szín:

titán

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Aktív rendszer:

Nem

Névleges terhelhetőség:

6 W

Zeneterhelhetőség:

12 W

Hangosbeszélő:

Nem

Hangprojektor:

Igen

Bassreflex-rendszer:

Nem

Hangerőszabályozás:

Nem

Frekvencia:

160-16000 Hz

Védettség (IP):

egyéb

Magasság:

128 mm

Szélesség:

128 mm

Mélység:

43 mm

Út-rendszer:

1

Falra szerelhető:

Igen

Céliane My Home hangszóró 12W, sülly 8ohm, kerek, fehér