Legrand - Céliane My Home hőmérséklet szabályzó relé 2M IP20 GT65583 - 003580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060035808
Sonepar cikkszám
GT65583
Gyártói cikkszám
003580
Gyártói típuskód
Céliane 003580
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
4
Névleges áram:
4 A
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
C-teher:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Digitális bemenetek száma:
0
Névleges feszültség:
240-0 V
Busz-csatolással:
Igen
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
2
Modulos bővítési lehetőség:
Nem