Legrand - Céliane My Home hőmérséklet vezérlő központi egység IP30 GT65584 - 067456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - alapmodul
Időtartomány - 1-0 min
Névleges áram - 0.075 A
Szerelési mód - süllyesztett
Központi funkció KI - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060674564
Sonepar cikkszám
GT65584
Gyártói cikkszám
067456
Gyártói típuskód
Céliane 067456
Funkció:
alapmodul
Időtartomány:
1-0 min
Névleges áram:
0.075 A
Szerelési mód:
süllyesztett
Központi funkció KI:
Igen
Csoportos kapcsoló:
Igen
Pánikfunkció:
Nem
Jelenlét-szimuláció:
Nem
Lépcsővilágítás és előzetes figyelmeztetés:
Nem
Utánfutási funkció, csatornák száma:
108
Lökőáram-funkció, csatornák:
0
Redőny-/napvédelemirányítás, csatornák száma:
0
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Igen
Esőérzékelő:
Nem
Hőmérsékletérzékelő:
3-40 °C
Csatornák száma:
108
Modul-kiegészítés maximum csatornaszáma::
108
Névleges feszültség:
18-27 V
Védettség (IP):
IP30
Modulszélesség:
3
Szélesség:
151 mm
Magasság:
151 mm
Mélység:
53 mm