Legrand - Céliane My Home kapcsoló interfész my home IP20 GT62397 - 003553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti áramerősség - Nem
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Kivitel - bővítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62397
Gyártói cikkszám
003553
Gyártói típuskód
Céliane 003553
Bemeneti áramerősség:
Nem
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Kivitel:
bővítés
Bemenetek száma:
2
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
2
LED-kijelzővel:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Bemeneti feszültég:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Céliane My Home kapcsoló interfész my home