Legrand - Céliane My Home kijelző billentyűzet SN056730 - 067507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
LCD - kijelző - Igen
LED-kijelzővel - Nem
Érintőpanel - Nem
Csoportok száma - 9
Szerelési mód - beépített
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060675073
Sonepar cikkszám
SN056730
Gyártói cikkszám
067507
Gyártói típuskód
067507
LCD - kijelző:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Érintőpanel:
Nem
Csoportok száma:
9
Szerelési mód:
beépített
Bővítőpanel:
Igen
Magasság:
151 mm
Szélesség:
151 mm
Mélység:
53 mm
Szín:
egyéb
Céliane My Home kijelző billentyűzet