Legrand - Céliane My Home mod. fényerőszab 2x400W EV/ELV halogénhez 6M IP20 SN055466 - 002622
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - fényerő szabályozó
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Kimenetek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060026226
Sonepar cikkszám
SN055466
Gyártói cikkszám
002622
Gyártói típuskód
Céliane 002622
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
fényerő szabályozó
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Kimenetek száma:
2
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
6
Busz-csatolással:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
Kimeneti teljesítmény:
0-400 W
Terhelés fajtája:
univerzális
Feszültség:
100-240 V
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Teljesítménykiegészítés alkalmazható:
Nem
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Nem
Frekvencia:
50-60 Hz
Védettség (IP):
IP20