Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane My Home redőnyvezérlő burkolat (fel/le), 2 mod, grafit SX069124 - 064859

MásolásMásolás
Legrand - Céliane My Home redőnyvezérlő burkolat (fel/le), 2 mod, grafit SX069124

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970673220

Sonepar cikkszám

SX069124

Gyártói cikkszám

064859

Gyártói típuskód

MyHome 064859

Busz-rendszer KNX:

Igen

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Felület kivitele:

fényes

Anyagminőség:

termoplasztik

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Felület:

egyéb

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Áttetsző:

Nem

Céliane My Home redőnyvezérlő burkolat (fel/le), 2 mod, grafit