Legrand - Céliane My Home riasztó rendszer akkumulátortartó 040749-hez IP30 SN055461 - 001196
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060011963
Sonepar cikkszám
SN055461
Gyártói cikkszám
001196
Gyártói típuskód
Céliane 001196
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
190 mm
Magasság:
180 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
83 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
47.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Nem
Céliane My Home riasztó rendszer akkumulátortartó 040749-hez