Legrand - Céliane My Home rögzített mozgásérzékelő, szürke SN055850 - 067511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - beépített
Jelentés típusa - passzív infravörös
Karakterisztika - felület
Rádió-rendszer - Nem
Üzemi áram - 4.5 mA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060675110
Sonepar cikkszám
SN055850
Gyártói cikkszám
067511
Gyártói típuskód
067511
Szerelési mód:
beépített
Jelentés típusa:
passzív infravörös
Karakterisztika:
felület
Rádió-rendszer:
Nem
Üzemi áram:
4.5 mA
Üzemi feszültség:
18-27 V
Szélesség:
47 mm
Fedőmegfigyelés:
Igen
Mélység:
44 mm
Átmérő:
50 mm
Céliane My Home rögzített mozgásérzékelő, szürke