Nem visszaküldhető

Legrand - Céliane My Home SCS/AV kábel SN056736 - 573999

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Céliane My Home SCS/AV kábel SN056736

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 16

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245065739992

Sonepar cikkszám

SN056736

Gyártói cikkszám

573999

Gyártói típuskód

Céliane 573999

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

16

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Köpeny színe:

fehér

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-15-70 °C

Vezetékanyag:

réz

Vezetékátmérő:

1.7 mm

Érszigetelés:

egyéb

Árnyékolás:

Nem

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Nem

Árnyékolás bekötő huzal:

Nem

Védőborítás:

nincs

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Külső átmérő (megközelítőleg):

4.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-15-70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Céliane My Home SCS/AV kábel