Legrand - Céliane My Home SCS mozgásérz IR+MW, 105° látószög, titán SN055848 - 067504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - beépített
Jelentés típusa - infravörös/mikrohullám (kettős)
Karakterisztika - felület
Rádió-rendszer - Nem
Üzemi áram - 35 mA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060675042
Sonepar cikkszám
SN055848
Gyártói cikkszám
067504
Gyártói típuskód
067504
Szerelési mód:
beépített
Jelentés típusa:
infravörös/mikrohullám (kettős)
Karakterisztika:
felület
Rádió-rendszer:
Nem
Üzemi áram:
35 mA
Üzemi feszültség:
18-27 V
Szélesség:
50 mm
Fedőmegfigyelés:
Igen
Mélység:
50 mm
Átmérő:
59 mm
Céliane My Home SCS mozgásérz IR+MW, 105° látószög, titán