Legrand - Céliane My Home speciális vezérlő IP20 SN056737 - 067553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Működtető pontok száma - 4
Szín - egyéb
Busz-csatolással - Igen
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060675530
Sonepar cikkszám
SN056737
Gyártói cikkszám
067553
Gyártói típuskód
Céliane 067553
Busz-rendszer KNX:
Nem
Működtető pontok száma:
4
Szín:
egyéb
Busz-csatolással:
Igen
Felület:
kezeletlen
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Billentyűk száma:
4
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
55 mm