Legrand - Céliane My Home stereo BUS csatlakozó, 8 tűs SN055840 - 067368
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - egyéb
Kivitel - csatlakozó dugó
Kategória - egyéb
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060673680
Sonepar cikkszám
SN055840
Gyártói cikkszám
067368
Gyártói típuskód
067368
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kivitel:
csatlakozó dugó
Kategória:
egyéb
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Szín:
fehér
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Céliane My Home stereo BUS csatlakozó, 8 tűs