Legrand - Céliane My Home süllyesztett hangszóró 100W - fehér SN056025 - 573928
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Aktív rendszer - Nem
Névleges terhelhetőség - 50 W
Zeneterhelhetőség - 100 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065739282
Sonepar cikkszám
SN056025
Gyártói cikkszám
573928
Gyártói típuskód
573928
Szín:
egyéb
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Aktív rendszer:
Nem
Névleges terhelhetőség:
50 W
Zeneterhelhetőség:
100 W
Hangosbeszélő:
Nem
Hangprojektor:
Igen
Bassreflex-rendszer:
Igen
Hangerőszabályozás:
Nem
Frekvencia:
50-20000 Hz
Védettség (IP):
egyéb
Magasság:
347 mm
Szélesség:
256 mm
Mélység:
820 mm
Út-rendszer:
2
Falra szerelhető:
Igen
Céliane My Home süllyesztett hangszóró 100W - fehér