Legrand - Céliane My Home szabályozható IR detekor burkolat, titán SN055945 - 068483
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - fém
Szín - titán
Szövegmező / írási felület - Nem
Süllyesztett szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060684839
Sonepar cikkszám
SN055945
Gyártói cikkszám
068483
Gyártói típuskód
068483
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
fém
Szín:
titán
Szövegmező / írási felület:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7006
Céliane My Home szabályozható IR detekor burkolat, titán