Legrand - Céliane My Home szabályozható IR detekor (IOBL) SN055851 - 067512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - beépített
Jelentés típusa - passzív infravörös
Karakterisztika - felület
Rádió-rendszer - Nem
Üzemi áram - 4.5 mA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060675127
Sonepar cikkszám
SN055851
Gyártói cikkszám
067512
Gyártói típuskód
067512
Szerelési mód:
beépített
Jelentés típusa:
passzív infravörös
Karakterisztika:
felület
Rádió-rendszer:
Nem
Üzemi áram:
4.5 mA
Üzemi feszültség:
18-27 V
Szélesség:
45 mm
Fedőmegfigyelés:
Igen
Mélység:
45 mm
Átmérő:
54 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Céliane My Home szabályozható IR detekor (IOBL)