Legrand - Céliane My Home világításvezérlő relé, 2x16A, 4 DIN modul IP20 SN055462 - 002601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060026011
Sonepar cikkszám
SN055462
Gyártói cikkszám
002601
Gyártói típuskód
002601
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
4
Névleges áram:
16 A
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
C-teher:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Digitális bemenetek száma:
0
Kimenő teljesítmény:
3680 W
Max. kapcsolóáram:
16 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
3680 W
Névleges feszültség:
100-240 V
Busz-csatolással:
Igen
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
4
Modulos bővítési lehetőség:
Nem