Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane nyomóellenőrzőfénnyel 6A SN056739 - 067034

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Céliane nyomóellenőrzőfénnyel 6A SN056739

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - billentyű

  • Összeállítás - alapelem

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060670344

Sonepar cikkszám

SN056739

Gyártói cikkszám

067034

Gyártói típuskód

Céliane 067034

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

billentyű

Összeállítás:

alapelem

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

modulhordozó

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fényforrással:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Felület kivitele:

matt

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Készülék mélysége:

32 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Érintkező nélküli típus:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

6 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7016

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Céliane nyomóellenőrzőfénnyel 6A