Legrand - Celiane okos csillárkapcsoló (végrehajtó), süllyesztett, díszítőkerettel szállítva, fehér színű, fázis-nulla megtáplálású, két k SX069176 - 067722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - relé
Terhelés fajtája - univerzális és LED Retrofit
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Névleges áram - 1.1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971015678
Sonepar cikkszám
SX069176
Gyártói cikkszám
067722
Gyártói típuskód
Netatmo 067722
Kivitel:
relé
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Névleges áram:
1.1 A
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényérték memória:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Igen
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Igen
Használható IR-gombbal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
0-250 W
Csatornák száma:
2
Rögzítés módja:
csavarral
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Igen
IFTTT-támogatással:
Nem