Legrand - Celiane okos egypólusú kapcsoló / fényerőszabályzó (végrehajtó), süllyesztett, díszítőkerettel szállítva, fehér színű, fázis/nul SX069186 - 067797
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - Tronic
Terhelés fajtája - univerzális és LED Retrofit
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Névleges áram - 0.7 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971955264
Sonepar cikkszám
SX069186
Gyártói cikkszám
067797
Gyártói típuskód
Netatmo 067797
Kivitel:
Tronic
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Névleges áram:
0.7 A
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényérték memória:
Igen
Használható billentyűvel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Igen
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Igen
Használható IR-gombbal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
0-150 W
Csatornák száma:
1
Rögzítés módja:
csavarral
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Igen
IFTTT-támogatással:
Nem