Legrand - Celiane okos egypólusú kapcsoló / fényerőszabályzó (végrehajtó), süllyesztett, díszítőkerettel szállítva, titánium színű, fázis/ SX069187 - 067798
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Tronic
Terhelés fajtája - univerzális és LED Retrofit
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - titán
Névleges áram - 0.7 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971955288
Sonepar cikkszám
SX069187
Gyártói cikkszám
067798
Gyártói típuskód
Netatmo 067798
Kivitel:
Tronic
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
titán
Névleges áram:
0.7 A
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényérték memória:
Igen
Használható billentyűvel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Igen
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Igen
Használható IR-gombbal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7006
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
0-150 W
Csatornák száma:
1
Rögzítés módja:
csavarral
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Igen
IFTTT-támogatással:
Nem