Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane/Program M. rögz 1-es, sorolható körmös GT55587 - 080261

MásolásMásolás
Legrand - Céliane/Program M. rögz 1-es, sorolható körmös GT55587

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - süllyesztett

  • Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 2

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 1

  • Rögzítés módja - körömmel

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060802615

Sonepar cikkszám

GT55587

Gyártói cikkszám

080261

Gyártói típuskód

Céliane/Program Mosaic 080261

Kivitel:

süllyesztett

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

2

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Rögzítés módja:

körömmel

Szeggel:

Nem

Modulbetétek szerelési módja:

elöl

Beépíthető dobozzal:

Nem

Csavarokkal:

Nem

Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

35mm-es DIN sínekhez alkalmas:

Nem

Anyag:

fém

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Céliane/Program M. rögz 1-es, sorolható körmös