Legrand - Céliane/Program Mosaic rögz 1-es sorolható GT55586 - 080251
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 1
Rögzítés módja - csavarral
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060802516
Sonepar cikkszám
GT55586
Gyártói cikkszám
080251
Gyártói típuskód
Céliane/Program Mosaic 080251
Kivitel:
süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Rögzítés módja:
csavarral
Szeggel:
Nem
Modulbetétek szerelési módja:
elöl
Beépíthető dobozzal:
Nem
Csavarokkal:
Nem
Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
35mm-es DIN sínekhez alkalmas:
Nem
Anyag:
fém
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott