Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane / Program Mosaic rögzítőperem 4/5m Olasz típusú dobozokhoz csavarokkal SX069562 - 080214

MásolásMásolás
Legrand - Céliane / Program Mosaic rögzítőperem 4/5m Olasz típusú dobozokhoz csavarokkal SX069562

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - süllyesztett

  • Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 4

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 1

  • Rögzítés módja - csavarral

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060802141

Sonepar cikkszám

SX069562

Gyártói cikkszám

080214

Gyártói típuskód

Céliane/Program Mosaic 080214

Kivitel:

süllyesztett

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

4

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Rögzítés módja:

csavarral

Szeggel:

Nem

Modulbetétek szerelési módja:

elöl

Beépíthető dobozzal:

Igen

Csavarokkal:

Nem

Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

35mm-es DIN sínekhez alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Céliane / Program Mosaic rögzítőperem 4/5m Olasz típusú dobozokhoz csavarokkal