Legrand - Céliane / Program Mosaic rögzítőperem 6/8m Olasz típusú dobozokhoz SX069563 - 080216
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 6
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 1
Rögzítés módja - csavarral
Szeggel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060802165
Sonepar cikkszám
SX069563
Gyártói cikkszám
080216
Gyártói típuskód
Céliane/Program Mosaic 080216
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
6
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Rögzítés módja:
csavarral
Szeggel:
Nem
Modulbetétek szerelési módja:
elöl
Beépíthető dobozzal:
Igen
Csavarokkal:
Nem
Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
35mm-es DIN sínekhez alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen