Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane programozható redőnykapcsoló burkolat, grafit SX069210 - 067959

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Céliane programozható redőnykapcsoló burkolat, grafit SX069210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kétrészes gomb

  • Felirat/jelzés - nyilak

  • Felhasználás - redőny

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970488138

Sonepar cikkszám

SX069210

Gyártói cikkszám

067959

Gyártói típuskód

Céliane 067959

Kivitel:

kétrészes gomb

Felirat/jelzés:

nyilak

Felhasználás:

redőny

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fekete

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

Ütésállóság (IK):

IK04

Szélesség:

53 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

8.3 mm

Céliane programozható redőnykapcsoló burkolat, grafit