Legrand - Céliane RJ45 Keystone adapter, titán SN056744 - 067358
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - titán
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Összeállítás - központi lap
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060673581
Sonepar cikkszám
SN056744
Gyártói cikkszám
067358
Gyártói típuskód
Céliane 067358
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
titán
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
53 mm
Készülék magassága:
53 mm
Készülék mélysége:
12 mm