Legrand - Céliane rögzítőperem ZigBee egyéb anyagú burkolatokhoz SN056014 - 080271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 90 mm
Magasság - 82 mm
Mélység - 8 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060802714
Sonepar cikkszám
SN056014
Gyártói cikkszám
080271
Gyártói típuskód
Céliane 080271
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
90 mm
Magasság:
82 mm
Mélység:
8 mm
Céliane rögzítőperem ZigBee egyéb anyagú burkolatokhoz