Legrand - Céliane rögzítőperem ZigBee érintős vezérlőhöz SN056015 - 080273
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 90 mm
Magasság - 82 mm
Mélység - 8 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060802738
Sonepar cikkszám
SN056015
Gyártói cikkszám
080273
Gyártói típuskód
080273
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
90 mm
Magasság:
82 mm
Mélység:
8 mm
Céliane rögzítőperem ZigBee érintős vezérlőhöz