Legrand - Céliane rögzítőperem ZigBee vezérlőhöz SN056745 - 080270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - műanyag
Szín - titán
Szélesség - 90 mm
Magasság - 82 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060802707
Sonepar cikkszám
SN056745
Gyártói cikkszám
080270
Gyártói típuskód
Céliane 080270
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
műanyag
Szín:
titán
Szélesség:
90 mm
Magasság:
82 mm
Céliane rögzítőperem ZigBee vezérlőhöz