Legrand - Céliane rögzítőperem ZigBee vezérlőhöz SN056746 - 080277
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 90 mm
Magasság - 82 mm
Mélység - 8 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060802776
Sonepar cikkszám
SN056746
Gyártói cikkszám
080277
Gyártói típuskód
Céliane 080277
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
90 mm
Magasság:
82 mm
Mélység:
8 mm
Céliane rögzítőperem ZigBee vezérlőhöz