Legrand - Céliane RTS kompatibilis, rádióvezérlésű egyedi redőnykapcs GT68769 - 067269
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem
Működtetés módja - egyéb
Kivitel - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060672690
Sonepar cikkszám
GT68769
Gyártói cikkszám
067269
Gyártói típuskód
Céliane 067269
Összeállítás:
alapelem
Működtetés módja:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
egyéb
Mechanikusan kezelhető:
Nem
Elektronikusan működtethető:
Igen
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarral
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
3 V
Billentyűk száma:
3
Névleges áram:
0 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Redőnyök számára:
Igen
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék szélessége:
74 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Készülék magassága:
74 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélysége:
9.8 mm