Legrand - Céliane Systimax előlap SN056748 - 067359
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060673598
Sonepar cikkszám
SN056748
Gyártói cikkszám
067359
Gyártói típuskód
Céliane 067359
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
fehér
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
45 mm
Magasság:
19 mm
Mélység:
45 mm