Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane szcenario vezérlő, fehér IP20 SN056749 - 067217

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Céliane szcenario vezérlő, fehér IP20 SN056749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Működtető pontok száma - 4

  • Szín - fehér

  • Busz-csatolással - Igen

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060672171

Sonepar cikkszám

SN056749

Gyártói cikkszám

067217

Gyártói típuskód

Céliane 067217

Busz-rendszer KNX:

Nem

Működtető pontok száma:

4

Szín:

fehér

Busz-csatolással:

Igen

Felület:

kezeletlen

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Feliratmezővel:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Szobatermosztáttal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Billentyűk száma:

4

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

55 mm

Céliane szcenario vezérlő, fehér