Legrand - Céliane szcenario vezérlő titán My Home rendszer IP20 SN002800 - 067218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Működtető pontok száma - 4
Szín - titán
Busz-csatolással - Igen
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060672188
Sonepar cikkszám
SN002800
Gyártói cikkszám
067218
Gyártói típuskód
Céliane 067218
Busz-rendszer KNX:
Nem
Működtető pontok száma:
4
Szín:
titán
Busz-csatolással:
Igen
Felület:
kezeletlen
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Billentyűk száma:
4
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
9011
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
55 mm