Legrand - Céliane sztereó helyi erősítő FM tunerrel GT79173 - 067320
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Program-memóriahelyek száma - 8
DAB+ - Nem
Internet-rádió - Nem
Frekvencia-kijelzés - analóg
Digitális kimenettel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060673208
Sonepar cikkszám
GT79173
Gyártói cikkszám
067320
Gyártói típuskód
Céliane 067320
Program-memóriahelyek száma:
8
DAB+:
Nem
Internet-rádió:
Nem
Frekvencia-kijelzés:
analóg
Digitális kimenettel:
Nem
Rövidhullámú vevő:
Nem
LW:
Nem
AM vevő:
Igen
FM vevő:
Igen
RDS:
Nem
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
41.5 mm
Szín:
egyéb
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Céliane sztereó helyi erősítő FM tunerrel